https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
DODGE
DODGE
16L050 X 1/2 MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE 16L050 X 1/2 MPB
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2.16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
制造商部件号
16L050 X 1/2 MPB
BDI部件号
255280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16L050-X-1-2-MPB/p/255280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475087945
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
16
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
16L050 X 1/2 MPB
制造商内部编号
113453
重量/磅
0.6
详细描述
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2.16" Flange OD; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
1.88 英寸 | 47.75 毫米
节圆直径
1.91 英寸 | 48.51 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
2.16 英寸 | 54.864 毫米