https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU9DOHhNRE14TkRRME5qYzVPRGczT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRkY2Q3NGY1MDk5MDBiMGM3M2FmYzQ5M2NiOGU5NzViZjlmMjAzNDBiZjgxNzY1ZWIwNTc1YzExMWYzYzYzYg
TSUBAKI
TSUBAKI
16L050AF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 16L050AF
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 0.772" Face Width; Rough Bore; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
16L050AF
BDI部件号
921682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16L050AF/p/921682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223681708
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
16
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.875
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.77
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 16 Teeth; 0.772" Face Width; Rough Bore; 1.88" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.772英寸 | 19.609毫米
节圆直径
1.91 英寸 | 48.514 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.88 英寸 | 47.752 毫米