https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobE5DOHhNRE14TkRRME56VTROVE14TUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI3MjM2NDBhYmQ0MTMxMWU4YTFlNDE4MTZhMjFhMDgwM2I1N2RkNjFmODYyZThlNjhlMmMzOWEwMmRhYmUyOQ
TSUBAKI
TSUBAKI
1808MG21B-3020
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 1808MG21B-3020
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 180 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 456.768MM Outside Diameter; 458.368MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
1808MG21B-3020
BDI部件号
921956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1808MG21B-3020/p/921956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223099480
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
180
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
39
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 180 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 456.768MM Outside Diameter; 458.368MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.2英寸 | 30.48毫米
外径
17.983 英寸 | 456.768 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
节圆直径
18.046 英寸 | 458.368 毫米