BROWNING
BROWNING
19LG050
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 19LG050
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2-5/8" Flange OD; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
19LG050
BDI部件号
324934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/19LG050/p/324934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289314379
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
19
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
G
最小轴孔
No
其它特点
Light | Split Taper Bushing | Type 4
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1055979
详细描述
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2-5/8" Flange OD; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.238 英寸 | 56.845 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1 英寸 | 9.525 To 25.4 毫米
法兰外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
节圆直径
2.268 英寸 | 57.607 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米