BROWNING
BROWNING
22LG075
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 22LG075
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" Outside Diameter; 2-5/8" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
22LG075
BDI部件号
324984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/22LG075/p/324984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289223206
重量 / Kilogram
0.528
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
22
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
G
最小轴孔
No
其它特点
Light | Split Taper Bushing | Type 4
英寸 - 公制
Inch
制造商内部编号
1056282
详细描述
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" Outside Diameter; 2-5/8" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; G Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
2.626 英寸 | 66.7 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1 英寸 | 9.525 To 25.4 毫米
外径
2.596 英寸 | 65.938 毫米