https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
CHIARAVALLI
CHIARAVALLI
24 8M 20F KOśO PASOWE ZŇBATE
CHIARAVALLI CHIARAVALLI
描述
CHIARAVALLI 24 8M 20F KOśO PASOWE ZŇBATE
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 24 Teeth; 22.225MM Face Width; Rough Bore; 69.85MM Flange OD; 59.75MM Outside Diameter; 61.12MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
制造商部件号
24 8M 20F KOśO PASOWE ZŇBATE
BDI部件号
15077595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24-8M-20F-KO%C5%9BO-PASOWE-Z%C5%87BATE/p/15077595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-20
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
其它特点
HTD Belt Style | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 24 Teeth; 22.225MM Face Width; Rough Bore; 69.85MM Flange OD; 59.75MM Outside Diameter; 61.12MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
外径
2.352 英寸 | 59.75 毫米
法兰外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.406 英寸 | 61.12 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米