https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
MAUREY
MAUREY
24L050MPB
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 24L050MPB
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 3-1/4" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-5/8" Ma
制造商部件号
24L050MPB
BDI部件号
638191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24L050MPB/p/638191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965167631
重量 / Kilogram
0.725
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.625
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
24L050MPB
重量/磅
1.6
详细描述
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 3-1/4" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-5/8" Ma
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
2.865 英寸 | 72.77 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
法兰外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米