![308MG21BF-F0.750](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5)
![308MG21BF-F0.750](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5)
TSUBAKI
TSUBAKI
308MG21BF-F0.750
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 308MG21BF-F0.750
Synchronous Pulley; 19.05MM Bore; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 30 Teeth; 23.368MM Face Width; Finished Bore; 74.803MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
308MG21BF-F0.750
BDI部件号
922224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/308MG21BF-F0-750/p/922224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223099053
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
30
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.8
详细描述
Synchronous Pulley; 19.05MM Bore; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 30 Teeth; 23.368MM Face Width; Finished Bore; 74.803MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.945 英寸 | 74.803 毫米
法兰外径
3.43 英寸 | 87.122 毫米
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米