https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVlTOHhNRFU0TnpJeE1UTXdNRGc1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIyZDU5NGI1MTNiYzE0OTE5MjZkMTllOWI1MDM2ODlkZmVkYjg1MDIxOTkyMzEzNDhhMjVkZTI0ZGU5YjAwODU
DODGE
DODGE
32XL037 X 5/16 MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE 32XL037 X 5/16 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 32 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2.017" Outside Diameter; 2.037" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/16" Max Bore
制造商部件号
32XL037 X 5/16 MPB
BDI部件号
255269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/32XL037-X-5-16-MPB/p/255269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475087839
重量 / Kilogram
0.322
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.188
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
32XL037 X 5/16 MPB
制造商内部编号
113413
重量/磅
0.22
详细描述
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 32 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2.017" Outside Diameter; 2.037" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/16" Max Bore
外径
2.017 英寸 | 51.24 毫米
节圆直径
2.037 英寸 | 51.74 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米