https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
TSUBAKI
TSUBAKI
3414MT55AF-F1.125
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 3414MT55AF-F1.125
Synchronous Pulley; 28.575MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 34 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 148.793MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
3414MT55AF-F1.125
BDI部件号
924540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3414MT55AF-F1-125/p/924540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223081607
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
34
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
20
详细描述
Synchronous Pulley; 28.575MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 34 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 148.793MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
5.965 英寸 | 151.511 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
端面宽
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
5.858 英寸 | 148.793 毫米