https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4
TSUBAKI
TSUBAKI
348MG21AF-1610
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 348MG21AF-1610
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 34 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 84.988MM Outside Diameter; 86.589MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
348MG21AF-1610
BDI部件号
922457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/348MG21AF-1610/p/922457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223099305
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
34
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.4
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 34 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 84.988MM Outside Diameter; 86.589MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.409 英寸 | 86.589 毫米
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米
法兰外径
3.7 英寸 | 93.98 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 38 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.346 英寸 | 84.988 毫米