https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
TSUBAKI
TSUBAKI
365MT15AF-F0.500
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 365MT15AF-F0.500
Synchronous Pulley; 12.7MM Bore; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 36 Teeth; 20.65MM Face Width; Finished Bore; 56.159MM Outside Diameter; 57.302MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
365MT15AF-F0.500
BDI部件号
924883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/365MT15AF-F0-500/p/924883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223721596
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
36
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.86
详细描述
Synchronous Pulley; 12.7MM Bore; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 36 Teeth; 20.65MM Face Width; Finished Bore; 56.159MM Outside Diameter; 57.302MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.813英寸 | 20.65毫米
节圆直径
2.256 英寸 | 57.302 毫米
外径
2.211 英寸 | 56.159 毫米