![3814MT55AF-2517](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4)
![3814MT55AF-2517](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoa1pDOHhNRE14TkRRME56YzBPVEUxTUM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMDY0ZWRjOTZkMWUzOTdlYjE5ZDlmNGQzNDliY2MwOThkMDk5NDA5MTNmZjY3Nzk0NWE3MGQ4YTIyMWM0MmM4)
TSUBAKI
TSUBAKI
3814MT55AF-2517
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 3814MT55AF-2517
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 38 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 166.599MM Outside Diameter; 169.342MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
3814MT55AF-2517
BDI部件号
925132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3814MT55AF-2517/p/925132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223082567
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 38 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 166.599MM Outside Diameter; 169.342MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.667 英寸 | 169.342 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 70 毫米
外径
6.559 英寸 | 166.599 毫米
端面宽
2.75英寸 | 69.85毫米
法兰外径
7.559 英寸 | 191.999 毫米