https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnM1pTOHhNRE14TkRRME9EUXpOekkzT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYWMzY2JlNWM4ZDYwMWY3OTJmYmJmZjBhZTViODJkNWIyOTJlNjNjYzkxZjgxYzBhNzE1ZWYyMzU4ZjY3YmQw
TSUBAKI
TSUBAKI
3914MG20BF-2517
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 3914MG20BF-2517
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 39 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 170.993MM Outside Diameter; 173.787MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
3914MG20BF-2517
BDI部件号
922658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3914MG20BF-2517/p/922658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223102203
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
39
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
11
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 39 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 170.993MM Outside Diameter; 173.787MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
法兰外径
7.56 英寸 | 192.024 毫米
节圆直径
6.842 英寸 | 173.787 毫米
外径
6.732 英寸 | 170.993 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 70 毫米