https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
3MR-19S-06
GATES GATES
描述
GATES 3MR-19S-06
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 19 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 20.701MM Flange OD; 17.374MM OD; 18.136MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
制造商部件号
3MR-19S-06
BDI部件号
1105417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/3MR-19S-06/p/1105417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075265313
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3MR-6 Powergrip GT2
齿数
19
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
英寸 - 公制
Metric
详细描述
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 19 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 20.701MM Flange OD; 17.374MM OD; 18.136MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
法兰外径
0.815 英寸 | 20.701 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
节圆直径
0.714 英寸 | 18.136 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.684 英寸 | 17.374 毫米
端面宽
0.386英寸 | 9.804毫米