https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoa1pDOHhNRE14TkRRek9UWTFOVFExTkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3N2E5MjBiZjE3ZTZhM2Q0NTQ3NDMyNzgwOTdkOGM3ZTAwOWQ1NTkzY2QyYThjYzY0N2QzNDkxM2EwNzZmYzhi
TSUBAKI
TSUBAKI
4014MT170AF-3030
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 4014MT170AF-3030
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 40 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 175.463MM Outside Diameter; 178.257MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
4014MT170AF-3030
BDI部件号
925361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/4014MT170AF-3030/p/925361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223095987
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
15/16 To 3
衬套尺寸
3030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 40 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 175.463MM Outside Diameter; 178.257MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
7.375英寸 | 187.325毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
法兰外径
7.874 英寸 | 200 毫米
节圆直径
7.018 英寸 | 178.257 毫米
外径
6.908 英寸 | 175.463 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米