https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoaVppOHhNRE14TkRRME5qazVOVFE0Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZGMxZjZkY2I4MTQ2N2Y5MTgyMmQ2ZThjZDZiYzgyNDQ1ZGQ0ODViZDc3NTU4MmJkMjIzYjdmZDYxNmEwOGZl
TSUBAKI
TSUBAKI
485MT25AF-JA
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 485MT25AF-JA
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 48 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 75.26MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
485MT25AF-JA
BDI部件号
926204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/485MT25AF-JA/p/926204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223724665
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
1/2 To 1-1/4
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 48 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 75.26MM Outside Diameter; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
3.268 英寸 | 83.007 毫米
外径
2.963 英寸 | 75.26 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
端面宽
1.219英寸 | 30.963毫米