https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMlppOHhNREUwTWpFd05qZzNOems0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwZThhYWY1ZjJhOTZhZWNmNzlkZWZlM2FjYmU4YTljNzllYzQ3OTUwM2RiNzVkNjE2NzEwZDk1ZDU2ZWVkNWEz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
48G-14M-68-3030
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 48G-14M-68-3030
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 48 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 216MM Flange OD; 211.11MM OD; 213.9MM Pitch Diam; Yes Keyway; 22 To 80MM Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
48G-14M-68-3030
BDI部件号
415702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/48G-14M-68-3030/p/415702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256088889
重量 / Kilogram
14.288
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3030
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-48G-14M-68 3030TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296127
重量/磅
38.76
详细描述
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 48 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 216MM Flange OD; 211.11MM OD; 213.9MM Pitch Diam; Yes Keyway; 22 To 80MM Bushing Bore Range; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
15/16 To 3-1/4 英寸 | 22 To 80 毫米
端面宽
3.01英寸 | 76.454毫米
法兰外径
8.504 英寸 | 216 毫米
外径
8.311 英寸 | 211.11 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
节圆直径
8.421 英寸 | 213.9 毫米