https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobVppOHhNRE14TkRRek5ERTRNekU1T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlPUmt4ZlVsTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjZjY5NWZiNWIxZDUzZWM3YTdjZWNlMGJiZTI3YzU1YzIxMjQ1Y2NlZTg4OGJjNTUyYjM1ZTg2Mzk2NGI5ZTg
TSUBAKI
TSUBAKI
50XL037B
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 50XL037B
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 50 Teeth; 0.591" Face Width; Rough Bore; 3.163" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
制造商部件号
50XL037B
BDI部件号
921887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/50XL037B/p/921887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223024598
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
50
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.875
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.6
详细描述
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 50 Teeth; 0.591" Face Width; Rough Bore; 3.163" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
外径
3.163 英寸 | 80.34 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
端面宽
0.591英寸 | 15.011毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.183 英寸 | 80.848 毫米