https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMlppOHhNREUwTWpFd05qZzNOems0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwZThhYWY1ZjJhOTZhZWNmNzlkZWZlM2FjYmU4YTljNzllYzQ3OTUwM2RiNzVkNjE2NzEwZDk1ZDU2ZWVkNWEz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
60G-14M-125-4040
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 60G-14M-125-4040
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 60 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 274MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
60G-14M-125-4040
BDI部件号
415754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/60G-14M-125-4040/p/415754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256089404
重量 / Kilogram
38.835
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-60G-14M-125 4040TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296179
重量/磅
85.54
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 60 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 274MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.417 英寸 | 264.592 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 38 To 115 毫米
节圆直径
10.527 英寸 | 267.386 毫米
法兰外径
10.787 英寸 | 274 毫米
端面宽
5.29英寸 | 134.366毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米