https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
60G-14M-20-3525
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 60G-14M-20-3525
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 60 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 274MM Flange OD; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
60G-14M-20-3525
BDI部件号
21507096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/60G-14M-20-3525/p/21507096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256533877
重量 / Kilogram
12.47
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 Millimeter
传动带类别
14M-20
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
35.35
详细描述
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 60 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 274MM Flange OD; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 75 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
10.417 英寸 | 264.592 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
节圆直径
10.527 英寸 | 267.386 毫米
法兰外径
10.787 英寸 | 274 毫米