https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
OPTIBELT
OPTIBELT
8M 30-TB 24
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 8M 30-TB 24
Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 24 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 70.104MM Flange OD; 59.75MM Outside Diameter; 61.12MM Pitch Diameter; Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8M 30-TB 24
BDI部件号
20388426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8M-30-TB-24/p/20388426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486230444
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-30
齿数
24
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
其它特点
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 24 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 70.104MM Flange OD; 59.75MM Outside Diameter; 61.12MM Pitch Diameter; Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 14 To 25 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
节圆直径
2.406 英寸 | 61.12 毫米
外径
2.352 英寸 | 59.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
法兰外径
2.76 英寸 | 70.104 毫米