https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-35S-36
GATES GATES
描述
GATES 8MX-35S-36
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 42.164MM Face Width; Bushed; 96.647MM Flange OD; 87.528MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX-35S-36
BDI部件号
1117405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX-35S-36/p/1117405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053824438
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-36 Poly Chain GT2
齿数
35
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Type AF
英寸 - 公制
Metric
详细描述
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 42.164MM Face Width; Bushed; 96.647MM Flange OD; 87.528MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 12.7 To 42.863 毫米
端面宽
1.66英寸 | 42.164毫米
节圆直径
3.509 英寸 | 89.129 毫米
外径
3.446 英寸 | 87.528 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
法兰外径
3.805 英寸 | 96.647 毫米