https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
8MX-39S-12-1610
DODGE DODGE
描述
DODGE 8MX-39S-12-1610
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 39 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 112.014MM Flange OD; 97.714MM OD; 99.314MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX-39S-12-1610
BDI部件号
20508497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX-39S-12-1610/p/20508497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476698041
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MX-12
齿数
39
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
481890
重量/磅
1.9
详细描述
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 39 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 112.014MM Flange OD; 97.714MM OD; 99.314MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
3.847 英寸 | 97.714 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米
节圆直径
3.91 英寸 | 99.314 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.41 英寸 | 112.014 毫米
端面宽
0.85英寸 | 21.59毫米