https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnNVpTOHhNRE14TkRRd09UQTFNREUwTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxZEZRbDlPUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWNkMTg1NWMzYzBmNmY2M2Q2ZjE0MzE3ZmFiMDg0ZTQ4ZTM4YmFhYWViNzhjZDEyYTgwOGNhNzhmYjY2ODM4Yw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8MX112S62-3020
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8MX112S62-3020
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 112 Teeth; 2.88MM Face Width; Bushed; 11.166MM Outside Diameter; 11.229MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX112S62-3020
BDI部件号
21977048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX112S62-3020/p/21977048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950721187
重量 / Kilogram
17.642
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
38.9
详细描述
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 112 Teeth; 2.88MM Face Width; Bushed; 11.166MM Outside Diameter; 11.229MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.113英寸 | 2.88毫米
外径
0.44 英寸 | 11.166 毫米
节圆直径
0.442 英寸 | 11.229 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米