![8MX42S36-2012](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE)
![8MX42S36-2012](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE)
TIMKEN
TIMKEN
8MX42S36-2012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8MX42S36-2012
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 42 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 105.35MM Outside Diameter; 106.959MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX42S36-2012
BDI部件号
24302606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX42S36-2012/p/24302606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964067432
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-36
齿数
42
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.8
详细描述
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 42 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 105.35MM Outside Diameter; 106.959MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
4.211 英寸 | 106.959 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.91 英寸 | 124.714 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 48 毫米
外径
4.148 英寸 | 105.35 毫米
端面宽
1.58英寸 | 40.132毫米