https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnd09DOHhNRGN4TVRNM01ESTJPRGN3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4M2QwN2U2MGRlNzY3MThhNWY3MWEyNmFjYjVlYmEyOWExY2ZjNzYwOTE3NjE0YWU4ZTJjY2NhMmExMDUxYTYz
GATES
GATES
F14M-200S-37
GATES GATES
描述
GATES F14M-200S-37
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 200 Teeth; 51.562MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.261MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F14M-200S-37
BDI部件号
1124131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F14M-200S-37/p/1124131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053109382
重量 / Kilogram
81.19
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37 Poly Chain GT2
齿数
200
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type D3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 200 Teeth; 51.562MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.261MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
34.979 英寸 | 888.467 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 22.225 To 88.9 毫米
端面宽
2.03英寸 | 51.562毫米
节圆直径
35.089 英寸 | 891.261 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米