https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoallpODVPRE00TlRJMk5UWXlNek0wTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFCRFgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWY5MjgxZTIxNDQwMzU5MjVkNzRkZjdhY2NjZjhhODg2OTJmNzE5MTNiODNlZTJmMGZmZGNhNWVlODQwOWEx
GATES
GATES
F14M-30S-37
GATES GATES
描述
GATES F14M-30S-37
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 30 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 146.304MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F14M-30S-37
BDI部件号
1124139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F14M-30S-37/p/1124139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053828122
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37 Poly Chain GT2
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type BF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 30 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 146.304MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
5.153 英寸 | 130.886 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 12.7 To 63.5 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
法兰外径
5.76 英寸 | 146.304 毫米
节圆直径
5.263 英寸 | 133.68 毫米
端面宽
1.74英寸 | 44.196毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米