https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
GATES
GATES
P144-14MGT-115
GATES GATES
描述
GATES P144-14MGT-115
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 144 Teeth; 133.604MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P144-14MGT-115
BDI部件号
1125464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P144-14MGT-115/p/1125464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053459586
重量 / Kilogram
75.3
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-115 Powergrip GT2
齿数
144
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4545
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 144 Teeth; 133.604MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 49.213 To 125.413 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
5.26英寸 | 133.604毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
节圆直径
25.264 英寸 | 641.706 毫米
外径
25.154 英寸 | 638.912 毫米