https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg
GATES
GATES
P19-5M-09AL
GATES GATES
描述
GATES P19-5M-09AL
9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 19 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 33.325MM Flange OD; 29.108MM OD; 30.251MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.438" Max Bore
制造商部件号
P19-5M-09AL
BDI部件号
1125523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P19-5M-09AL/p/1125523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053113600
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-9 PowerGrip HTD
齿数
19
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.438
其它特点
Type 6F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 19 Teeth; 10.566MM Face Width; Rough Bore; 33.325MM Flange OD; 29.108MM OD; 30.251MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.438" Max Bore
节圆直径
1.191 英寸 | 30.251 毫米
端面宽
0.416英寸 | 10.566毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
外径
1.146 英寸 | 29.108 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
1.312 英寸 | 33.325 毫米