https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1WVM4eE1EYzNNRGcxT0Rrek5ETXdNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlRrWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3M2Q3Zjk3NDEzMmM3ZTY0NGVlMDcwZjA1NWRlMGY1NjE5ODkwZmJhNzgyYjQ4ZmNlMTRjMWNlMTQ4MDg1NDMy
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P192-20M-290-W
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P192-20M-290-W
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 HawkPD Belt Style; 192 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 1218.006MM OD; 1222.324MM Pitch Diam; Keyway; 107.95 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P192-20M-290-W
BDI部件号
413612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P192-20M-290-W/p/413612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256313752
重量 / Kilogram
480.944
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-290 Hawk PD
齿数
192
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
W
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type A3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 HawkPD Belt Style; 192 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 1218.006MM OD; 1222.324MM Pitch Diam; Keyway; 107.95 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
11.417 英寸 | 290 毫米
端面宽
12.25英寸 | 311.15毫米
外径
47.953 英寸 | 1,218.006 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
48.123 英寸 | 1,222.324 毫米
衬套孔径范围
4-1/4 To 8-1/2 英寸 | 107.95 To 215.9 毫米