https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
GATES
GATES
P21-5MGT-25-MPB
GATES GATES
描述
GATES P21-5MGT-25-MPB
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 21 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 38.862MM Flange OD; 32.283MM OD; 33.426MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
制造商部件号
P21-5MGT-25-MPB
BDI部件号
1125532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P21-5MGT-25-MPB/p/1125532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053462487
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5MGT-25 Powergrip GT2
齿数
21
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.5
其它特点
Solid Style | Type 6F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 21 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 38.862MM Flange OD; 32.283MM OD; 33.426MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
法兰外径
1.53 英寸 | 38.862 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
节圆直径
1.316 英寸 | 33.426 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.08英寸 | 27.432毫米
外径
1.271 英寸 | 32.283 毫米