https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14M-NFL-QD-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnM1l5OHhNRFkwTkRFME5UWXdNalU1TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZUa1pNWDFGRVgxTk1SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTg0NmQ4ZmJkOWRhYjEyOTZiYzhhOTAyNWQyYWRjNTJhZmNkYTNkMDNjZGU5NDI0YmJkNjVjNmU3NGMzNTkzMg
DODGE
DODGE
P216-14M-115-M HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P216-14M-115-M HTD
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 216 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P216-14M-115-M HTD
BDI部件号
20508063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P216-14M-115-M-HTD/p/20508063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477296840
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
216
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
2 To 5-1/2
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
428626
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 216 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
37.896 英寸 | 962.558 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
外径
37.786 英寸 | 959.764 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米