https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
TB WOODS
TB WOODS
P32-14M-40-SK
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P32-14M-40-SK
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Synchronous Plus Belt Style; 32 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 154.686MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P32-14M-40-SK
BDI部件号
998057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P32-14M-40-SK/p/998057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672590136
重量 / Kilogram
3.307
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40 Synchronous Plus
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Synchronous Plus Belt Style; 32 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 154.686MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米
法兰外径
6.09 英寸 | 154.686 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 12.7 To 66.675 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.596 毫米
外径
5.504 英寸 | 139.802 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米