https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P36-20M-170X2 1/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P36-20M-170X2 1/8
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 HawkPD Belt Style; 36 Teeth; 181.102MM Face Width; Rough Bore; 249.936MM Flange OD; 224.866MM OD; 229.184MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.5" Max Bore
制造商部件号
P36-20M-170X2 1/8
BDI部件号
413689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P36-20M-170X2-1-8/p/413689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256314544
重量 / Kilogram
42.04
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170 Hawk PD
齿数
36
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.5
其它特点
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 HawkPD Belt Style; 36 Teeth; 181.102MM Face Width; Rough Bore; 249.936MM Flange OD; 224.866MM OD; 229.184MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.5" Max Bore
法兰外径
9.84 英寸 | 249.936 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.853 英寸 | 224.866 毫米
端面宽
7.13英寸 | 181.102毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
节圆直径
9.023 英寸 | 229.184 毫米