https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMVlTOHhNRFkwTkRFME9EQXlOelF5TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNmRiZTAwZjI5ZTEzMWRlNzUxMTE1NjRjZDcyODVmMzM3MzczZDU0YWQ1OTNiNGY2MjgxNDIzMGFlZTE1OTA
DODGE
DODGE
P38-8M-30-SH HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE 110728 ; 机械传动件/皮带轮
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 106.934MM Flange OD; 95.402MM OD; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P38-8M-30-SH HTD
BDI部件号
254575
详情
558.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P38-8M-30-SH-HTD/p/254575
单价(不含税)
¥558.00 / 套
¥1,544.00 / 套 BDIExpress
¥1,544.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265671
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
110728
重量/磅
2.3
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 106.934MM Flange OD; 95.402MM OD; 96.774MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
法兰外径
4.21 英寸 | 106.934 毫米
节圆直径
3.81 英寸 | 96.774 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
3.756 英寸 | 95.402 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米