https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnMU1DOHhNRFkwTkRFME9ETXlNak16TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlOVUVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NGI0ZjRiOTcyMDU1Yjk0ZTA4MzVhMGRjYzU1Yzk1MzM2Y2Y0ZWMxMjZlNDEwMDAzNzdiNzFmY2Y4ZTBmNWEx
DODGE
DODGE
P38-8M-85 X 1/2 MPB HT
DODGE DODGE
描述
DODGE P38-8M-85 X 1/2 MPB HT
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 38 Teeth; 95.25MM Face Width; Rough Bore; 106.705MM Flange OD; 95.402MM OD; 96.774MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.875" Max Bore
制造商部件号
P38-8M-85 X 1/2 MPB HT
BDI部件号
255871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P38-8M-85-X-1-2-MPB-HT/p/255871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475901500
重量 / Kilogram
4.39
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-85
齿数
38
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.875
其它特点
HT Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
114827
重量/磅
9.7
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 38 Teeth; 95.25MM Face Width; Rough Bore; 106.705MM Flange OD; 95.402MM OD; 96.774MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.875" Max Bore
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
3.756 英寸 | 95.402 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.75英寸 | 95.25毫米
节圆直径
3.81 英寸 | 96.774 毫米
法兰外径
4.201 英寸 | 106.705 毫米