https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
P52-14M-115-4040 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE P52-14M-115-4040 HT250
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 52 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 246.05MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 100MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P52-14M-115-4040 HT250
BDI部件号
255572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P52-14M-115-4040-HT250/p/255572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475732357
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
47
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 52 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 246.05MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 100MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
外径
9.013 英寸 | 228.93 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.123 英寸 | 231.724 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 48 To 100 毫米
法兰外径
9.687 英寸 | 246.05 毫米