https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P52-14M-115-4040
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P52-14M-115-4040
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HawkPD Belt Style; 52 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 245.872MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P52-14M-115-4040
BDI部件号
414214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P52-14M-115-4040/p/414214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256319792
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115 Hawk PD
齿数
52
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HawkPD Belt Style; 52 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 245.872MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
9.123 英寸 | 231.724 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米
端面宽
4.938英寸 | 125.425毫米
外径
9.013 英寸 | 228.93 毫米
法兰外径
9.68 英寸 | 245.872 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米