https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P565M25-SH
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P565M25-SH
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 56 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 92.964MM Flange OD; 87.986MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P565M25-SH
BDI部件号
610422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P565M25-SH/p/610422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950782591
重量 / Kilogram
0.745
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P565M25-SH
重量/磅
1.37
详细描述
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 56 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 92.964MM Flange OD; 87.986MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 40 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
法兰外径
3.66 英寸 | 92.964 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.464 英寸 | 87.986 毫米
节圆直径
3.509 英寸 | 89.129 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米