https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
GATES
GATES
P60-14MGT-115
GATES GATES
描述
GATES P60-14MGT-115
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 60 Teeth; 125.222MM Face Width; Bushed; 281.102MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P60-14MGT-115
BDI部件号
1125814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P60-14MGT-115/p/1125814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053459517
重量 / Kilogram
33.11
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-115 Powergrip GT2
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 60 Teeth; 125.222MM Face Width; Bushed; 281.102MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
10.527 英寸 | 267.386 毫米
法兰外径
11.067 英寸 | 281.102 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米
外径
10.417 英寸 | 264.592 毫米
端面宽
4.93英寸 | 125.222毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米