https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJoalpDOHhNREUwT0RVME5qRTRNekU1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVhSVUpmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDg0MDAyNTkyY2I1N2NhZTQ2YzgwOWY0NmUyYjUzNDkyOTE3MTZhNmIyNWRiMzBjYzI3Zjk2NzQ3NmQ2MmMzMg
TIMKEN
TIMKEN
P6020M115-J
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P6020M115-J
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-115 Belt Style; 60 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 377.647MM Outside Diameter; 381.965MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P6020M115-J
BDI部件号
24303474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P6020M115-J/p/24303474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964155412
重量 / Kilogram
42.638
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-115
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
94
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-115 Belt Style; 60 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 377.647MM Outside Diameter; 381.965MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
15.038 英寸 | 381.965 毫米
法兰外径
15.927 英寸 | 404.546 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
5英寸 | 127毫米
外径
14.868 英寸 | 377.647 毫米