https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
TB WOODS
TB WOODS
P68-14M-85-3535
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P68-14M-85-3535
85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 68 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P68-14M-85-3535
BDI部件号
18383425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P68-14M-85-3535/p/18383425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672127486
重量 / Kilogram
29.15
Product Group - BDI
M02356
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
68
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P6814M85TL
制造商内部编号
P6814M85TL
重量/磅
64.2
详细描述
85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 68 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米
节圆直径
11.93 英寸 | 303.022 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
11.82 英寸 | 300.228 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米