https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoallTOHhNRFkwTkRFME1qTTVNVE15Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2VjMmNhZTcwMzRiYWE3MDk2N2Y0YjI3M2FlYjYzYjIzODVmNmI2OTE0YzZjNDA5MWEzZTIzZjNhOWVlZThm
DODGE
DODGE
P72-14M-40-3020 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE 112917(P72-14M-40-3020) ; 机械传动件/链轮
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 72 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 334.95MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P72-14M-40-3020 HT
BDI部件号
255210
详情
2027.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P72-14M-40-3020-HT250/p/255210
单价(不含税)
¥2,027.00 / 套
¥7,060.00 / 套 BDIExpress
¥7,060.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475675784
重量 / Kilogram
17.758
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40
齿数
72
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
34
详细描述
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 72 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 334.95MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
12.632 英寸 | 320.853 毫米
端面宽
2.13英寸 | 54.102毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 80 毫米
外径
12.522 英寸 | 318.059 毫米
法兰外径
13.187 英寸 | 334.95 毫米