https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8MX-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnNE55OHhNRFkwTkRFME5UazVOVGd3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWaGZSa3hmVFZCQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmUyYWU0ZDNkZGI0NGIwYWRmNGUxOWU4ZjI4ODUzZGY0MjhjZDY1NmVkNjQ3ZWY1ZWU1OWFlOWQ1NTc4YTVjOA
DODGE
DODGE
PB8MX-32S-21 MPB
DODGE DODGE
描述
DODGE PB8MX-32S-21 MPB
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-21 Belt Style; 32 Teeth; 30.48MM Face Width; Rough Bore; 91.643MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
制造商部件号
PB8MX-32S-21 MPB
BDI部件号
21486901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB8MX-32S-21-MPB/p/21486901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477085215
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MX-21
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2
其它特点
HT500 Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
481914
重量/磅
2.5
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-21 Belt Style; 32 Teeth; 30.48MM Face Width; Rough Bore; 91.643MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2" Max Bore
端面宽
1.2英寸 | 30.48毫米
法兰外径
3.608 英寸 | 91.643 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.145 英寸 | 79.883 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
节圆直径
3.208 英寸 | 81.483 毫米