https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
SKF
SKF
PHP 17L050RSB
SKF SKF
描述
SKF PHP 17L050RSB
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 17 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1.999" Outside Diameter; 2.029" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 17L050RSB
BDI部件号
1288938
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-17L050RSB/p/1288938
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572601792
重量 / Kilogram
0.353
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
17
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
24
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.83776
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 17 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1.999" Outside Diameter; 2.029" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
节圆直径
2.029 英寸 | 51.54 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.999 英寸 | 50.78 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
法兰外径
2.244 英寸 | 57 毫米