![PHP 30L050TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli)
![PHP 30L050TB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobE5TOHhNREUwT0RVek9EYzNOell6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGYyZGY5MWUwNjAxODA1ZTEzYTA2YzU0OGNhODgxN2I0OTBjOTUzMGUzYTJiM2FlY2YzOWFkMjc2N2JmZjli)
SKF
SKF
PHP 30L050TB
SKF SKF
描述
SKF PHP 30L050TB
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 30 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-33/64" Outside Diameter; 3.546" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
PHP 30L050TB
BDI部件号
1288985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PHP-30L050TB/p/1288985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572605158
重量 / Kilogram
0.729
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.69756
详细描述
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 30 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-33/64" Outside Diameter; 3.546" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.819 英寸 | 97 毫米
节圆直径
3.546 英寸 | 90.06 毫米
外径
3.516 英寸 | 89.3 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/8 英寸 | 9 To 28 毫米