![TL22H300-1615](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMll5OHhNREk1TURRNU5EZ3pNalkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YjllOTMxMDc1ODI0NGY1YmEwYmE4Nzc3NWQ3MmJhYTY2Y2Q1MzE0YWE5OWFjZmZmYTAxZmQxOGYxMWUyMzNm)
![TL22H300-1615](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U1TDJnMll5OHhNREk1TURRNU5EZ3pNalkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1YMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YjllOTMxMDc1ODI0NGY1YmEwYmE4Nzc3NWQ3MmJhYTY2Y2Q1MzE0YWE5OWFjZmZmYTAxZmQxOGYxMWUyMzNm)
DODGE
DODGE
TL22H300-1615
DODGE DODGE
描述
DODGE TL22H300-1615
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3-1/2" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL22H300-1615
BDI部件号
255376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL22H300-1615/p/255376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475088744
重量 / Kilogram
1.796
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
22
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1615
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
TL22H300-1615
制造商内部编号
113758
重量/磅
4
详细描述
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 22 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3-3/4" Flange OD; 3.447" Outside Diameter; 3-1/2" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
节圆直径
3.501 英寸 | 88.925 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.447 英寸 | 87.56 毫米
端面宽
3.375英寸 | 85.725毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 12 To 42 毫米