https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-XL-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnd1lTOHhNRFF5TWpRMk1qTXhOalUzTkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MDc5M2VlYTE4OWU4NjkwYjI5NWYyNzdkMjFiYzA2MWVlODg0OGJlMzFlM2JlODk2Y2FhZGUwZDJkZTAyZDg2
DODGE
DODGE
TL32XL037-1108
DODGE DODGE
描述
DODGE TL32XL037-1108
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 32 Teeth; 9/16" Face Width; Bushed; 2.017" Outside Diameter; 2.037" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TL32XL037-1108
BDI部件号
255242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TL32XL037-1108/p/255242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475656226
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/5 Inch
传动带类别
XL
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
TL32XL037-1108
制造商内部编号
113021
重量/磅
0.22
详细描述
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 32 Teeth; 9/16" Face Width; Bushed; 2.017" Outside Diameter; 2.037" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.017 英寸 | 51.24 毫米
节圆直径
2.037 英寸 | 51.74 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 14 To 25 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米