https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneE15OHhNRFV3TnpNeE1qRXdNelExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMmFlMjkwODk4OTNhMjgzNjNlYWZhMzI3ZTBkMWQxMmY4N2U3NjI4M2ZhYjE0NmI1OWYyNzhhY2YyYjViMGY1
TORQUE TRANSMISSION
TORQUE TRANSMISSION
TP P24-5M-15 5/8 DF KW 1SS
TORQUE TRANSMISSION TORQUE TRANSMISSION
描述
TORQUE TRANSMISSION TP P24-5M-15 5/8 DF KW 1SS
Pulley, Synchronous; 15.875MM Bore; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 24 Teeth; 16.662MM Face Width; Finished Bore; 41.275MM Flange OD; 37.06MM Outside Diameter; 38.2MM Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
TP P24-5M-15 5/8 DF KW 1SS
BDI部件号
21461243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/TP-P24-5M-15-5-8-DF-KW-1SS/p/21461243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 Millimeter
传动带类别
5M-15
齿数
24
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Powergrip HTD Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Pulley, Synchronous; 15.875MM Bore; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 24 Teeth; 16.662MM Face Width; Finished Bore; 41.275MM Flange OD; 37.06MM Outside Diameter; 38.2MM Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.656英寸 | 16.662毫米
外径
1.459 英寸 | 37.06 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
1.504 英寸 | 38.2 毫米
法兰外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米